Arbeitstisch GTA 2500 Compact

Artikel-Nr.: Z071971 GTA
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071971 GTA
EAN / GTIN 3165140634793
Herstellernummer 0 601 B12 400

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Extrem kompakter und leichter Arbeitstisch für Kapp- und Gehrungssägen
  • Geringes Gewicht und optimale Belastbarkeit für einfachen Transport und problemlose Verwendung
  • Montagebügel mit Sicherheitsverschluss & Schnellauslösung für schnellen und sicheren Zusammenbau der meisten Modelle
  • Individuell einstellbare Materialauflagen mit Rollen und Längenanschlag für präzisen Umgang mit dem Werkstück
  • mit Verlängerung 2500mm
  • Merkmal:

    Gewicht: 15,8 kg
    Longueur: 1,05 mm
    Hauteur: 862 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb