Universal-Untergestell GTA3800

Artikel-Nr.: Z071970 GTA3800
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071970 GTA3800
EAN / GTIN 3165140572224
Herstellernummer 0 601 B24 000

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Arbeitstisch GTA 3800, Der Aluminium-Arbeitstisch für Kapp- und Gehrungssägen GTA 3800 Professional hat extra große Materialauflagen. Zur Fixierung langer Werkstücke lassen sich die integrierten Materialauflagen auf beiden Seiten des Tisches ausziehen. Dank seiner leichten Aluminiumkonstruktion und dem Universal-Werkzeugträger mit Schnellentriegelung ist er einfach zu transportieren, bequem zu verwenden und mit nahezu allen Kapp- und Gehrungssägen auf dem Markt kompatibel. Maschinenhalter (2 610 948 622); Schraubschlüssel (1 609 B01 937); Werkstückauflagen mit Roller und Längsstopp (1 609 B01 850)
Ausführung:
  • Schnell einsatzfähig durch werkzeuglose Montage
  • bis zu 3.7 m Tischlänge (mit Verlängerung)
  • robuste und stabile Konstruktion
  • bis zu 250 kg Traglast
  • höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
  • Individuell einstellbare Werkstückauflagen mit Längenstopp für präzises Arbeiten mit langen Werkstücken
  • Passend für fast alle Kapp-und Gehrungssägen sowie Kombinationssägen
  • Transport leicht gemacht: geringes Gewicht und ergonomischer Tragegriff

    Lieferumfang:
  • Maschinenaufnahme-Set
  • Werkstückauflage
  • Merkmal:

    Gewicht: 18,9 kg
    Herstellerbezeichnung: GTA3800
    Höhe: 824 mm
    Länge: 3,877 mm
    Traglast: 250 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb