MIL Kehrbürsten-Aufsatz M18FOPH-BBA

Artikel-Nr.: Z071959 M18FOPH-BBA
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071959 M18FOPH-BBA
EAN / GTIN 4058546377793

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
  • Reinigt effektiv zwischen Fugen auf Gehwegen oder Terrassenplatten
  • Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender weg wirft
  • 58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang
  • Robuste Bürsten sorgen für eine längere Lebensdauer
  • Optimiertes Schutzhaubendesign
  • Geeignet für die Reinigung von Kunstrasen
  • Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb