Kehrwalzen-Aufsatz M18FOPH-RBA

Artikel-Nr.: Z071958 M18FOPH-RBA
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071958 M18FOPH-RBA
EAN / GTIN 4058546377786

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
  • Bietet die Möglichkeit, stehendes Wasser oder Schnee bis zu einer Höhe von 7,5 cm zu schieben
  • 58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang
  • Robuste Gummischaufeln garantieren eine längere Lebensdauer
  • Optimiertes Schutzhaubendesign
  • Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender weg wirft
  • Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb