Heckenscheren-Aufsatz M18FOPH-HTA

Artikel-Nr.: Z071956 M18FOPH-HTA
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071956 M18FOPH-HTA
EAN / GTIN 4058546229047

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Hohe Leistungsfähigkeit zum schneiden von Ästen bis 25mm
  • 508 mm Schnittlänge für erhöhte Reichweite und Produktivität
  • Der Gelenkkopf bietet 12 Positionen von 0° bis 270° für vielseitige Neigungswinkel und einfache Bedienung beim Schneiden von hohen Hecken
  • Der Klingenspitzenschutz schützt das äußere Ende der Klinge vor Beschädigungen
  • Der Klingenschutz umschließt die Klinge vollkommen für sichere Lagerung und Transport
  • Geeignet zur Nutzung mit dem 91 cm Verlängerungsaufsatz für maximale Reichweite
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb