Hochentaster-Aufsatz M18FOPH-CSA

Artikel-Nr.: Z071954 M18FOPH-CSA
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071954 M18FOPH-CSA
EAN / GTIN 4058546229023

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Perfekt zum Überkopfschneiden von Ästen
  • 254 mm Schwert mit automatischer Kettenschmierung
  • Seitlicher Zugang zum Kettenspanner für einfache Einstellung der Kette
  • Haken, ideal zum hebeln und für das herunterziehen bereits abgeschnittener Äste
  • Bis zu 150 Schnitte mit einem M18™ 8.0 Ah Akku
  • Nutzbar mit einem 91 cm Verlängerungsaufsatz für maximale Reichweite
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb