Rasentrimmer-Aufsatz M18FOPH-LTA

Artikel-Nr.: Z071953 M18FOPH-LTA
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071953 M18FOPH-LTA
EAN / GTIN 4058546229009

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Leistung, um dickes Gestrüpp zu roden
  • 38,6 cm Schnittwegbreite
  • Der leicht zu bestückende Trimmerkopf fasst 7,6 m 2,0 mm Trimmerfaden oder 6,1 m 2,4 mm Trimmerfaden
  • Entwickelt, um die Bedürfnisse der professionellen Gartenund Landschaftspflege zu decken
  • Extreme Verschleißfestigkeit für längere Lebensdauer
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb