METABO Akku-Tauchpumpe TPF 18 LTX 2200

Artikel-Nr.: Z071953 M18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071953 M18
EAN / GTIN 4061792229532

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe
  • Zur umweltbewussten Gartenbewässerung mit Regenwasser oder zum Auspumpen von Klarwasser aus Behältern,Wasserbecken und überschwemmten Kellern
  • Schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe durch werkzeuglose Abnahme des Pumpenfußes
  • Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm
  • Externe Akkubox zum Schutz des Akkus vor Feuchtigkeit, einfach fixierbar an Wand oder Behälter
  • Einfache Bedienung und Kontrolle der Pumpe durch übersichtliches Bedienpanel auf der Akkubox
  • Timerfunktion mit drei Laufzeiten ab Start, perfekt beim Einsatz von Gartenregnern
  • Flexible Dosierung von Druck und Wassermenge dank drei Leistungsstufen und Regulierventil
  • Geeignet für eine Vielzahl von Behältern dank schlanker Bauform (Ø 142 mm) und langem Kabel zur Akkubox
  • Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hoheAnwendersicherheit
  • Langlebig dank doppeltem Dichtsystem und Überlastschutz des Motors
  • Waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
  • Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Kabelaufwicklung und Tragegriff
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:www.cordless-alliance-system.com

    Beschreibung: METABO Akku-Tauchpumpe TPF 18 LTX 2200
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb