MILWAUKEE Basisgerät M18FOPH-0

Artikel-Nr.: Z071952 M18FOPH-0
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071952 M18FOPH-0
EAN / GTIN 4058546228996

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Befestigen Sie Ihre MILWAUKEE® Aufsätze mit dem QUIKLOK™ Aufsatzsystem
  • Durch die variablen Aufsätze können viele Anwendungen mit einem Gerät bearbeitet werden
  • Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
  • Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
  • Der bürstenlose MILWAUKEE®-POWERSTATE™-Motor steigert die Effizienz, ist langlebiger und liefert maximale Kraft
  • Das intelligente REDLINK PLUS™-System liefert einen verbesserten digitalen Überlastungsschutz für Werkzeug und Akku und verbessert auf einzigartige Weise die Werkzeugleistung unter Last
  • Der verstellbare Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering sorgen für maximale Kontrolle und Komfort
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™- Produktprogramm

    Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb