Akku Tauchsäge GKT 18V 52 GC

Artikel-Nr.: Z071948 GKT18V52GC
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071948 GKT18V52GC
EAN / GTIN 3165140930666
Herstellernummer 0 601 6B4 000

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC, Die Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC Professional aus dem 18V-Sortiment von Bosch bietet die Leistung eines Netzgeräts und ist extrem kompakt. Ihre innovative BITURBO Brushless-Technologie mit bürstenlosem Hochleistungsmotor und ProCORE18V liefert maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie entsprechende kabelgebundene Tauchsägen mit 1.620 Watt. Dank ihres einzigartigen kompakten Designs, das den Betrieb mit nur einem Akku ermöglicht, bietet die Säge höchste Mobilität. Ihre sehr kompakte Bauform ermöglicht einen minimalen Abstand von nur 10 mm zwischen Sägeblatt und Wand. Diese Tauchsäge eignet sich für Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas. Es kann mit Staubsack verwendet werden und ist kompatibel mit dem Bosch Click?&?Clean System und den Führungsschienensystemen von Bosch, Festool, Mafell und Makita sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung ProCORE18V = 5,5 Ah verwenden. Die GKT 18V-52 GC Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Eco-Modus für eine bis zu 20 % längere Laufzeit, HMI, individuelle Drehzahleinstellung per App, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Spindelarretierung aus. 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42 (2 608 644 500); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Staubbeutel (2 608 000 696); 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF); Innensechskantschlüssel
Ausführung:
  • Maximale Schnittleistung durch die neue BITURBO-Technologie
  • Erhöhte Mobilität durch eine einzigartig kompakte Bauweise
  • Hohe Anwendungsflexibilität dank minimalem Abstand zwischen Klinge und Wand von nur 10 mm

    Lieferumfang: GKT 18V-52 GC, L-BOXX, Sägeblatt, Staubbeutel, Connectivity-Modul, L-BOXX
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 4,1 kg
    Herstellerbezeichnung: GKT 18V-52 GC
    maximale Drehzahl: 5,5 min-1
    maximale Schnitttiefe 90°: 46 mm
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: BOSCH 18 V
    Sägeblatt-ø: 140 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-ø: 20 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb