Akku Bohrhammer GBH 18V-36 C

Artikel-Nr.: Z071947 GBH18V36C
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071947 GBH18V36C
EAN / GTIN 3165140996105
Herstellernummer 0 611 915 001

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hervorragendes Leistungs-/ Gewichtsverhältnis dank innovativer BITURBO Technologie
  • Der kompakteste Akku-Bohrhammer durchschnittlich 20% kompakter und bis zu 20% leichter als Wettbewerbsprodukte
  • Der intelligenteste Hammer auf dem Markt dank Connectivity, Soft Start und Lock-on Button

    Lieferumfang: GBH 18V-36 C, Connectivity-Modul, Handwerkerkoffer
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 5,1 kg
    Herstellerbezeichnung: GBH 18V-36 C
    Schlagenergie: 7,5 J
    maximaler Spiralbohr-ø in Beton: 40 mm
    Energie de frappe: 7,5 J
    Poids: 5,1 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb