Paneelsäge GCM 8 SJL Set

Artikel-Nr.: Z071945 GCM8SJLSET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071945 GCM8SJLSET
EAN / GTIN 3165140779005
Herstellernummer 0 615 990 FZ5

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Sägeblatt
  • Spannzwinge

    Beschreibung: Professional-Set: Paneelsäge GCM 8 SJL + Arbeitstisch GTA 2600 in Karton
    Ausführung:
  • Neuste innovative Bosch Paneelsäge
  • Laser und Licht für einfaches, präzises und komfortables Arbeiten
  • 2-Punkt Staubabsaugung
  • Neigungs und Gehrungswinkel einfach und intuitiv einzustellen
  • hohe horizontale und vertikale Schnittkapazität 312mm.
  • Hoher Bedienungskomfort mit extra Traggriff
  • Merkmal:

    Gewicht: 17,3 kg
    Herstellerbezeichnung: GCM8SJL
    Leistungsaufnahme: 1,6 W
    maximale Drehzahl: 5,5 min-1
    maximaler Gehrungswinkel links: 52 Grad
    maximaler Gehrungswinkel rechts: 60 Grad
    maximaler Neigungswinkel rechts: 2 Grad
    maximaler Neigungswinkel links: 47 Grad

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb