Paneelsäge GCM 800 SJ

Artikel-Nr.: Z071940 GCM800SJ
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071940 GCM800SJ
EAN / GTIN 3165140654272
Herstellernummer 0 601 B19 030

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Innensechskantschlüssel
  • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24

    Beschreibung: Paneelsäge GCM 800 SJ, Die leichte und kompakte GCM 800 SJ Professional bietet zuverlässig Leistung bei jeder gängigen Anwendung und an jedem Ort. Ihre Schnittkapazität beträgt horizontal 270 mm für gute Ergebnisse bei einfachen Arbeiten. Ihr einfaches, leichtes und kompaktes Design ermöglicht Mobilität und gewährleistet einen bequemen Transport sowie eine intuitive Bedienung. Diese Kapp- und Gehrungssäge eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien und Fußbodenplatten. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen. Die GCM 800 SJ Professional verfügt außerdem über einen Sanftanlauf. Innensechskantschlüssel; 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)
    Ausführung:
  • Meistert alle gängigen Schneidearbeiten durch den kraftvollen 1400 W Motor
  • Hoher Komfort aufgrund senkrechtem Griffs mit Knopf für Verriegelungsfunktion
  • Einfaches Einstellen der wichtigsten Gehrungswinkel durch Gehrungsarretierung
  • Optimal für Arbeiten auf der Baustelle dank geringem Gewicht (13,5 kg) und kompakter Bauweise
  • 270 mm horizontale Schnittkapazität für Standardanwendungen
  • Merkmal:

    Gewicht: 13,5 kg
    Herstellerbezeichnung: GCM 800 SJ
    Leistungsaufnahme: 1,4 W
    maximale Drehzahl: 5,5 min-1
    maximaler Gehrungswinkel rechts: 47 Grad
    maximaler Neigungswinkel rechts: Grad
    maximaler Neigungswinkel links: 45 Grad

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb