Führungsschiene FSN3100

Artikel-Nr.: Z071932 FSN3100
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071932 FSN3100
EAN / GTIN 3165140608053
Herstellernummer 1 600 Z00 008

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Systemzubehör FSN 3100, Die 3.100-mm-Führungsschiene FSN 3100 Professional verfügt über eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und kann mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen verwendet werden. Mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung lässt sich zügig eine feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Für saubere Schnittkanten verfügt die Führungsschiene über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz, die außerdem absolute Kontrolle bei der Arbeit gewährleisten. Diese Führungsschiene sorgt für perfekte Schnittergebnisse bei der Verwendung mit Tauch- und Kreissägen. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 3100 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff.
Ausführung: Schienentechnologie für exakte und präzise Führung. Kompatibel mit Mafell und Festool.

Merkmal:

Grösse: 3100
Typ: Typ

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb