Tauchkreissäge 230V GKT55GCE SET

Artikel-Nr.: Z071903 GKT55GCE
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z071903 GKT55GCE
Kopieren
EAN / GTIN 3165140659635
Kopieren
Herstellernummer 0 615 990 EA9
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschrieb: Ausführung:
Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem. Komfortables Arbeiten besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt. Einstellbare Drehzahl, starker 1400-Watt Motor und Constant Elektronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas. Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe für präzise Arbeitsergebnisse. Kompatibel zu Führungsschienen von Mafell und Festool.

Lieferumfang:
HM-Kreissägeblatt, Kunststoffkoffer, 2 Führungsschienen 1600 mm, Tragtasche, Verbindungselement


Ausführung:
Drehzahl (u/min): 3600-6250
Gewicht: 4.7
Leistung (Watt): 1400
Bestellcode: GKT55GCESET
Sägeblattabmessung: 165
Schnittbereich 45°: 42
Schnittbereich 90°: 57
Typ: GKT55GCE Set
Lieferumfang:
  • HM-Kreissägeblatt
  • Kunststoffkoffer
  • 2 Führungsschienen 1600 mm
  • Tragtasche
  • Verbindungselement

    Ausführung: Tauchkreissäge mit starkem 1400 Watt Motor.
  • Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt, passendes Führungsschienensystem und exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe.
  • Einstellbare Drehzahl und Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas.
  • Komfortables Arbeiten besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertem Sägeblatt.

    Hinweis: Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.
  • Merkmal:

    Ausführung: Tauchkreissäge
    Gewicht: 4,7 kg
    Hersteller-ID: GKT55GCE
    Leistungsaufnahme: 1,4 W
    maximale Drehzahl: 6,25 min-1
    maximale Schnitttiefe 90°: 57 mm
    maximale Vibration nach EN: < 2.5
    Sägeblatt-ø: 165 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-ø: 20 mm
    Vibrations maximales suivant EN: < 2,5 m/s²

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb