Kreissäge 230V GKS190

Artikel-Nr.: Z071901 GKS190
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z071901 GKS190
EAN / GTIN 3165140469739
Herstellernummer 0 601 623 030

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • HM-Kreissägeblatt
  • Innensechskantschlüssel
  • Absaugadapter

    Ausführung: GKS 190: Höchste Schnitttiefe (70 mm) und Neigungsfähigkeit (56°) ihrer Klasse für Flexibilität in jeder Arbeitssituation,Kompaktes Geräte-Design für beste Handhabung, Turbogebläse für staubfreie Sicht auf der Schnittlinie, Optimierte Spanführung für bessere Sicht auf die Arbeitsfläche Robuste geschlossene Aluminiumdruckguss Pendelschutzhaube.GKS 65: Gebläse für optimale Sicht auf die Schnittlinie, stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel. Passt nur auf Bosch Führungsschiene.
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: GKS 190 /C
    maximale Schnitttiefe 45°: 50 mm
    maximale Schnitttiefe 90°: 70 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb