Handhobel 230V GHO40-82C

Artikel-Nr.: Z071890 GHO40-82C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071890 GHO40-82C
EAN / GTIN 3165140305624
Herstellernummer 0 601 59A 761

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Staubbeutel
  • Woodrazor-Wendemesser extra
  • Parallelanschlag 90°
  • Falztiefenanschlag (nur GHO40-82C)

    Beschreibung: Hobel GHO 40-82 C. Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und eine hohe Oberflächengüte. Darüber hinaus ermöglicht die einfache Spanabnahmeneinstellung ein schnelles und bequemes Arbeiten. Höchste Lebensdauer durch einen präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Der GHO 40-82 C Professional besitzt ein langlebiges Woodrazor-Wendemesser. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376), Handwerkerkoffer (2 605 438 567), Staubbeutel (2 605 411 035), Parallelanschlag (2 607 000 102), Falztiefenanschlag (1 608 132 006)
    Ausführung: GHO 40-82: Woodrazor-Messer für schnellsten und kostengünstigsten Messerwechsel, Einschaltsperre für Links- und Rechtshändler.GHO 26-82 D: Kraftvoller 710-W-Motor für Schnitttiefen bis 2,6 mm Stabile, plane Alumiuiumfussplatte für beste Hobelergebnisse, Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Komfortables Arbeiten durch beidseitigen Spanauswurf.
  • Merkmal:

    Leistung: 850 W
    Drehzahl: Drehzahl Reziproke Minute
    Gewicht: 3,2 kg
    Hobelbreite: 82 mm
    profondeur battue: 0-24
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb