Winkelschleifer GWS 22-230 J

Artikel-Nr.: Z071803 GWS22-230J
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071803 GWS22-230J
EAN / GTIN 4059952546803

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Zusatzhandgriff Vibration Control
  • Abdeckschutz
  • Aufnahmeflansch
  • Spannmutter
  • Zweilochschlüssel
  • 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal

    Beschreibung: Winkelschleifer GWS 22-230 J, Beim Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional profitiert der Anwender von der praktischen Kombination aus zuverlässiger Leistung, robustem Design und erhöhtem Anwenderschutz durch Funktionen wie Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Mit einer hohen Abtragsleistung dank seiner starken 2.200 Watt garantiert der neue Motor des Winkelschleifers überzeugende Ergebnisse. Die Gesamterwärmung des Motorsystems wurde verringert und der Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten verbessert. Diese beiden Maßnahmen führen zu einer erheblich längeren Werkzeuglebensdauer. Die Funktionen Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz des GWS 22-230 J haben einen deutlichen positiven Einfluss auf den Anwenderschutz. Dieser Winkelschleifer ist ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001); Abdeckschutz (1 619 P15 668); Aufnahmeflansch (1 605 703 099); Spannmutter (1 603 340 040); Zweilochschlüssel (1 607 950 048); 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065); Karton
    Ausführung: • Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse• Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer• Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
  • Merkmal:

    Leistungsaufnahme: 2,2 W
    Nennspannung: Nennspannung V
    Spindel-ø: M14
    Verpackung: 190 x 574 x 118 mm
    Schalter-Art: Arretierschalter

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb