Kunststoffkoffer zu Einhand-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: Z071802
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071802
EAN / GTIN 3165140189170
Herstellernummer 2 605 438 170

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: GWS 8-115, GWS 8-125, GWS 9-115, GWS 9-125, GWS 10-125, GWS 11-125, GWS 11-125 CI, GWS 11-125 CIE, GWS 12-125 CI, GWS 14-125 CI, GWS 14-125 CIE, GWS 14-125 CIT, GWS 14-125 Inox, GWS 14-150 CI, GWS 15-125 CI, GWS 15-150 CI Professional
Ausführung: Kunststoffkoffer zu Bosch WinkelschleiferEr besteht aus leichtem Kunststoff. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge.Für Winkelschleifer.

Merkmal:

Breite: 445 mm
Höhe: Höhe mm
Werkstoff: Kunststoff

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb