BOSCH Winkelschleifer GWS 17-150 S

Artikel-Nr.: Z071798 GWS17-150S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z071798 GWS17-150S
    EAN / GTIN 4059952576640

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beschreibung: Winkelschleifer GWS 17-150 S, Der GWS 17-150 S Professional bietet für maximale Produktivität eine hohe Leistung, Überlastfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite. Sein deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für deutlich mehr Komfort bei der Bearbeitung von Metall. Seine Merkmale wie KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control sind grundlegend für hohen Anwenderschutz. Der GWS 17-150 S Professional meistert alle Aufgaben, wenn es um das Schleifen von Metall oder Schweißnähten und Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen geht. Der kleine Winkelschleifer verfügt über Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000); Schutzhaube (1 605 510 366); Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 759); Staubfilter (2 607 432 053); Zweilochschlüssel (1 607 950 043); Aufnahmeflansch (1 605 703 099); Spannmutter (1 603 340 040); Karton
    Ausführung:
  • Mit kraftvollem 1'700-Watt-Motor, Überlastfähigkeit und verbessertem Staubschutz
  • Deutlich kleinerer Griffumfang für mehr Komfort und verbesserter Staubschutz dank abnehmbarer Staubfilter
  • Hoher Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control

    Vorteil: Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang in der 1'700-Watt-Klasse und Drehzahlvorwahl
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,2 kg
    Kabellos/Kabelgebunden: Kabellos/Kabelgebunden
    Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 280 x 327 x 108 mm
    Spannung, elektrisch: 230 V
    Spannungsbereich: 220 – 240 V
    Nenneingangsleistung: 1'700 W
    Schleifspindelgewinde: M14
    Haupthandgriff: Stabhandgriff
    Scheibendurchmesser: 150 mm
    Bohrung Ø: 22,2 mm
    Werkzeugabmessungen (Breite): 280 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb