BOSCH Winkelschleifer GWS 17-125 S

Artikel-Nr.: Z071798 GWS17-125S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071798 GWS17-125S
EAN / GTIN 4059952576558

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000), Schutzhaube (1 605 510 365), anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756), Staubfilter (2 607 432 053), Zweilochschlüssel (1 607 950 043), Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Spannmutter (1 603 340 040), Karton
Beschreibung: Winkelschleifer GWS 17-125 S. Der GWS 17-125 S Professional bietet hohe Leistung, Überlastfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite für maximale Produktivität. Dank seines deutlich kleineren Griffumfangs ermöglicht der Winkelschleifer mit kraftvollem 1.700-Watt-Motor höheren Komfort bei der Bearbeitung von Metall. Für einen höheren Anwenderschutz verfügt er über KickBack Control, Wiederanlaufschutz und einen Seitengriff mit Vibration Control. Der GWS 17-125 S Professional ist perfekt zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten sowie zum Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Der kleine Winkelschleifer verfügt über eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000), Schutzhaube (1 605 510 365), anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756), Staubfilter (2 607 432 053), Zweilochschlüssel (1 607 950 043), Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Spannmutter (1 603 340 040), Karton
Ausführung:
  • Mit hoher Leistung, Überlastfähigkeit und verbessertem Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite
  • Kraftvoller 1'700-Watt-Motor und deutlich kleinerer Griffumfang
  • KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control für hohen Anwenderschutz

    Vorteil: Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang in der 1'700-Watt-Klasse sowie Drehzahlvorwahl
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,2 kg
    Kabellos/Kabelgebunden: Kabellos/Kabelgebunden
    Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 265 x 327 x 108 mm
    Spannung, elektrisch: 230 V
    Spannungsbereich: 220 – 240 V
    Nenneingangsleistung: 1'700 W
    Schleifspindelgewinde: M14
    Haupthandgriff: Stabhandgriff
    Scheibendurchmesser: 125 mm
    Bohrung Ø: 22,2 mm
    Werkzeugabmessungen (Breite): 265 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb