Winkelschleifer GWS 1000

Artikel-Nr.: Z071795 GWS1000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071795 GWS1000
EAN / GTIN 3165140835046
Herstellernummer 0601828834

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Aufnahmeflansch
  • Karton
  • Schruppscheibe
  • Schutzhaube
  • Spannmutter
  • Zusatzgriff
  • Zweilochschlüssel

    Ausführung: Der kabelgebundene Winkelschleifer GWS 1000 Professional ist der robuste Alleskönner in der 1.000-Watt-Klasse, er wurde für den täglichen Einsatz entwickelt. Sein robuster Motor mit optimierter direkter Motorkühlung ist in der Lage, auch hohe Überlastungen zu bewältigen. Dank des schlanken Motorgehäuses ist der Schleifer unkompliziert in der Handhabung. Darüber hinaus sorgt sein um 90° drehbarer Getriebekopf für vielseitige Verwendbarkeit bei verschiedensten Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Es ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115?/?125 FC-T Professional kompatibel. Der GWS 1000 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz.
  • Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb