Exzenterschleifer GEX 40-150

Artikel-Nr.: Z071710 GEX40-150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071710 GEX40-150
EAN / GTIN 4059952528830
Herstellernummer 0 601 37B 231

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Exzenterschleifer GEX 40-150. Der GEX 40-150 Professional ist Boschs kabelgebundener Exzenterschleifer aus der 150-mm-Kategorie für starke Leistung und professionelle Schleifergebnisse. Sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit sorgt für konstanten Anpressdruck und erstklassige Oberflächengüte. Seine einzigartige Vibrationsdämpfung gewährleistet sehr geringe Vibrationen und ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Der GEX 40-150 ist mit einem Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern und für eine deutlich stärkere Staubabsaugung ausgestattet. Dieser Exzenterschleifer eignet sich zum Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen, Feinschleifen und Polieren von Oberflächen. Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GEX 40-150 verfügt zudem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System, einen 150-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung, Drehzahlvorwahl und Vibration Control. Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX238N (1 600 A01 2G2), 1x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 164)
Ausführung:
  • Komfortables Schleifen in jeder Arbeitsposition Kompakte, ergonomische Bauform mit großen Softgripflächen für variable Griffpositionen.
  • Einzigartige Vibrationsdämpfung: geringste Vibration auch im Dauereinsatz
  • Höchste Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,4 kg
    Herstellerbezeichnung: GEX 40-150 Professional. L-BOXX
    Leistungsaufnahme: 400 W
    Schleifteller-ø: 150mm
    Verpackung: L-BOXX
    ø plateau-support: 150 mm
    Nombre d'oscillations: 11 Attribute
    Nombre d'oscillations: 24 Attribute
    Poids: 2,4 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb