Schlaghammer 230 V GSH 3 E SDS plus /D

Artikel-Nr.: Z071450 GSH3E
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071450 GSH3E
EAN / GTIN 3165140326155
Herstellernummer 0 611 320 732

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Fett-Tube
  • Spitzmeissel
  • Spezialfliesenmeissel
  • Zusatzhandgriff

    Ausführung:
  • Der Spezialist für Renovierung und Sanierung.
  • Hohe Abtragsleistung durch kraftvollen 650-W-Motor und Spezialfliesenmeißel Lange Lebensdauer durch extrem robustes Schlagwerk und Werkzeughalter sowie Ölschmierung.
  • Hervorragendes Handling durch geringes Gewicht von nur 3,5 kg, kompaktes Design, arretierbaren Gasgebeschalter und Softgrip
  • Perfekte Abstimmung von Hammer und Meißel: Dadurch bis zu 40 % schnellerer Arbeitsfortschritt.
  • Merkmal:

    Gewicht: 3,5 kg
    Herstellerbezeichnung: GSH 3E
    Leistungsaufnahme: 650 W
    Schaft: SDS Plus
    Schlagenergie: 2,6 J
    Verpackung: Transportkoffer
    Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus
    Poids: 3,5 kg
    Queue: SDS Plus
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb