Bohrhammer 230V SDS-max GBH 12-52DV

Artikel-Nr.: Z071440 GBH12-52DV
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071440 GBH12-52DV
EAN / GTIN 3165140840194
Herstellernummer 0 611 266 030

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Fett-Tube
  • Maschinentuch
  • Zusatzhandgriff

    Ausführung:
  • Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank 1.700-Watt-Motor und 19 Joule Einzelschlagenergie
  • Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² beim Meißeln und 10 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Drehzahlregler zur optimalen Einstellung je nach Anwendung
  • Merkmal:

    Emballage: Valise
    Référence fabricant: GBH 12-52 DV
    Puissance absorbée: 1,7 W
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 50 mm
    Nombre de coups max.: 1,75 Attribute
    Nombre de coups max.: 2,15 Attribute
    Energie de frappe: 19 J
    Poids: 11,9 kg
    Queue: SDS-max

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb