BOSCH Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR mit Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: Z071431 GBH3-28
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z071431 GBH3-28
Kopieren
EAN / GTIN 3165140471183
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Vielseitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment
Anwendungshinweise:
  • Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen.
  • Müheloses und dauerhaftes Arbeiten dank L-förmiger Bauweise und Vibration Control.
  • Hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht dank 800-Watt-Motor und einem Gewicht von nur 3,6 kg.

    Lieferumfang:
  • Handwerkerkoffer 2 605 438 651
  • Schnellwechselbohrfutter 13 mm 2 608 572 212
  • Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010
  • Wechselfutter SDS plus 2 608 572 213
  • Zusatzhandgriff 2 602 025 191

    Beschreibung: BOSCH Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR mit Handwerkerkoffer
  • Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb