Schlagbohrmaschine 230 V GSB 20-2

Artikel-Nr.: Z071422 GSB20-2
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071422 GSB20-2
EAN / GTIN 3165140969185
Herstellernummer 0 601 17B 430

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: 7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm), Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, L-Case
Beschreibung: Schlagbohrmaschine GSB 20-2. Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control. Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion. Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149), Zusatzhandgriff (2 605 025 190), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), 7-tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079), L-CASE
Ausführung: Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren.
  • Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen.
  • Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand.
  • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf.
  • Spindelhals-ø 43 mm (Europa-Norm) - im Bohrständer verwendbar.
  • 2-Gang-Getriebe.
  • Merkmal:

    Gewicht: 29 kg
    Herstellerbezeichnung: GSB 20-2
    Leistungsaufnahme: 850 W
    maximales Drehmoment: 36 N·m
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 40 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Beton: 18 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 18 mm
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm
    Poids: 29 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb