• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Akku Radio GPB 18V-5 SC

Artikel-Nr.: Z071335 GPB18V-5
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z071335 GPB18V-5
EAN / GTIN 4059952559537
Herstellernummer 0 601 4A4 130

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Radio GPB 18V-5 SC. Das GPB 18V-5 SC Professional ist die robuste Musikquelle für starken Sound auf rauen Baustellen. Dieses robuste Radio ist mit DAB+, Bluetooth®, FM und AUX kompatibel und liefert immer den richtigen Sound für angenehmes Arbeiten. Die perfekte Wahl zum Tonangeben bei rauen Arbeitsbedingungen: Das GPB 18V-5 SC Professional verfügt über einen schützenden Überrollkäfig und wurde für den Einsatz bei rauen Arbeitsbedingungen konzipiert. Kristallklar und kraftvoll zugleich: Der beeindruckende Klang dieses Radios kommt aus vier Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem integriertem Subwoofer (20 W) für eine starke Basswiedergabe. Dieses Gerät eignet sich besonders für digitalen Radioempfang und das Abspielen von Musik über Smartphones. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus kompatibel. Das GPB 18V-5 SC Professional kann mit einem 18-Volt-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und verfügt zusätzlich über zwei Ausgänge zur Stromversorgung von Werkzeugen sowie USB-Anschluss für eine Schnellaufladung mit bis zu 2,1 A. Im Lieferumfang enthalten: Karton, 1 x Aux-Kabel; 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Ausführung: GPB18V-5SC:
  • flexible 18V- oder Hauptstromversorgung
  • zwei Steckdosen für zusätzliches Werkzeug
  • Bluetooth und DAB+
  • Starker Schutzrahmen, vier lautsprecher inkl. Subwoofer

    GP18V-2 SC:
  • flexible Nutzung und leicht zu transportieren
  • Bluetooth, DAB+ und AUX, Kopplungsmöglichkeit zweier Radios
  • Robuste Griffe
  • Merkmal:

    Gewicht: 8,7 kg
    Herstellerbezeichnung: GPB 18V-5 SC
    IP-Schutzart: IP54
    Leistung: 40 W
    Poids: 8,7 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb