Akku Radio GPB 18V-2 SC

Artikel-Nr.: Z071335 GPB18V-2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071335 GPB18V-2
EAN / GTIN 4059952507828
Herstellernummer 0 601 4A3 100

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Radio GPB 18V-2 SC. Das GPB 18V-2 SC Professional bietet flexible, mobile und digitale Radiounterhaltung mit DAB+ und Bluetooth®-Empfang. Dieses Gerät liefert den ganzen Tag lang den perfekten Soundtrack für angenehmes Arbeiten – dank seiner extremen Flexibilität mit DAB+, Bluetooth®, FM-Empfang und AUX-Option. Es kann mit einem 18V-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und bietet eine intuitive Bedienung, schnelle Einrichtung, USB-Lademöglichkeit und IP 54-Schutz. Das Radio ist senkrecht oder waagerecht aufstellbar und verfügt sowohl über einen Griff als auch einen Haken für einfachen Transport und praktische Lagerung. Diese Vorteile werden zusätzlich durch ein kompaktes Design unterstützt. Dank seiner Funktion zur Verbindung von zwei Radios mit einem Smartphone kann der Benutzer einen einzigartigen Stereoklang genießen. Dieses Radio wurde für digitalen Radioempfang und die Wiedergabe von Musik über Smartphones entwickelt. Das Gerät ist mit Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel (1,5 bis 8 Ah). Die zwei Lautsprecher des GPB 18V-2 SC Professional mit insgesamt 15 Watt liefern einen hervorragenden Klang, während die zusätzlichen Passivmembranen für eine bessere Basswiedergabe sorgen. Im Lieferumfang enthalten: Karton, 1x DC-in Netzadapter (ET-Nr. 1 619 PB4 880), 1x Aux-Kabel, 1x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
Ausführung: GPB18V-5SC:
  • flexible 18V- oder Hauptstromversorgung
  • zwei Steckdosen für zusätzliches Werkzeug
  • Bluetooth und DAB+
  • Starker Schutzrahmen, vier lautsprecher inkl. Subwoofer

    GP18V-2 SC:
  • flexible Nutzung und leicht zu transportieren
  • Bluetooth, DAB+ und AUX, Kopplungsmöglichkeit zweier Radios
  • Robuste Griffe
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,57 kg
    Herstellerbezeichnung: GPB 18V-2 SC
    Poids: 2,57 kg

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb