Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK

Artikel-Nr.: Z071335 BR10DAB
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z071335 BR10DAB
Kopieren
EAN / GTIN 4014549277829
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, Tasche
Beschreibung: Klingt immer gut. Beim Arbeiten. Und beim Telefonieren. Leicht, kompakt, leistungsstark: Das Baustellenradio SYSROCK passt auf jede Fensterbank und vereint kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Das langlebige, robuste Kunstoffgehäuse, der wasserfeste 2,5 Zoll Neodymium-Lautsprecher und die flexible Antenne sorgen dafür, dass die SYSROCK auch unter extremen Arbeitsbedingungen für perfekten Rhythmus sorgt. Und dank Bluetooth® Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören – und sind dabei für Ihre Kunden immer erreichbar. Typisch Festool.
Ausführung:
  • Für Radio mit perfektem, raumfüllendem Klang durch 10 Watt-Neodymium-Lautsprecher.
  • Bluetooth-Schnittstelle mit Telefon-Freisprechfunktion.
  • AUX-IN zum Anschluss mobiler Endgeräte wie Smartphon, MP3-Player, Tablet.
  • Kompakte Bauweise mit flexibler, bruchsicherer Antenne.
  • Intuitive Bedienung durch grosse Tasten und beleuchtetes LCD-Display.
  • Merkmal:

    Breite: 102 mm
    Gewicht: 0,7 kg
    Hersteller-ID: BR 10 DAB+
    Höhe: 149 mm
    Länge: 95 mm
    Frequenzbereich: 875 -108 MHz
    Anzahl Speicherplätze: 8

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb