Baustellenradio SYSROCK BR10

Artikel-Nr.: Z071335 BR10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z071335 BR10
    EAN / GTIN 4014549247761
    Herstellernummer 200183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beschreibung: Klingt immer gut. Beim Arbeiten. Und beim Telefonieren. Leicht, kompakt, leistungsstark: Das Baustellenradio SYSROCK passt auf jede Fensterbank und vereint kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Das langlebige, robuste Kunstoffgehäuse, der wasserfeste 2,5 Zoll Neodymium-Lautsprecher und die flexible Antenne sorgen dafür, dass die SYSROCK auch unter extremen Arbeitsbedingungen für perfekten Rhythmus sorgt. Und dank Bluetooth® Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören – und sind dabei für Ihre Kunden immer erreichbar. Typisch Festool.
    Ausführung:
  • Für Radio mit perfektem, raumfüllendem Klang durch 10 Watt-Neodymium-Lautsprecher.
  • Bluetooth-Schnittstelle mit Telefon-Freisprechfunktion.
  • AUX-IN zum Anschluss mobiler Endgeräte wie Smartphon, MP3-Player, Tablet.
  • Kompakte Bauweise mit flexibler, bruchsicherer Antenne.
  • Intuitive Bedienung durch grosse Tasten und beleuchtetes LCD-Display.

    Lieferumfang: Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, Tasche
  • Merkmal:

    Breite: 102 mm
    Gewicht: 0,6 kg
    Hersteller-ID: BR 10 FM
    Höhe: 149 mm
    Länge: 94 mm
    Frequenzbereich: 875 -108 MHz
    Anzahl Speicherplätze: 4
    Hauteur: 149 mm
    Poids: 0,6 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb