Ersatz Akku Li-ion 18V/2,0LI

Artikel-Nr.: Z071307 18V/2,0LI
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071307 18V/2,0LI
EAN / GTIN 3165140730440
Herstellernummer 1 600 Z00 036

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akkupack GBA 18V 2.0Ah, Der Akku GBA 18V 2.0Ah Professional ist ein leichter Akku aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Seine leichte Bauform ermöglicht bequemes Arbeiten, besonders bei der Verwendung von Bohrschraubern. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Mit allen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Der GBA 18V 2.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton; 1 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)

Merkmal:

Akkuart: Li-Ion
Akkukapazität: 2 Ah
Akkuspannung: 18 V

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb