Ersatzakku GBA 36V / 6,0Ah Li-Ion

Artikel-Nr.: Z071306 36V/6,0LI
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071306 36V/6,0LI
EAN / GTIN 3165140867955
Herstellernummer 1 600 A00 L1M

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akkupack GBA 36V 6.0Ah, Der Akku GBA 36V 6.0Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku mit maximaler Laufzeit aus der 36-Volt-Klasse von Bosch. Seine hohe Kapazität ermöglicht eine um 300 % längere Laufzeit als beim 36V 2.0Ah Professional. Darüber hinaus wird dank der COOLPACK 1.0-Technologie eine bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen erreicht. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Bosch Professional 36-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten. Der GBA 36V 6.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton; 1 x Akku GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)

Merkmal:

Akkuart: Li-Ion
Akkukapazität: 6 Ah
Akkuspannung: 36 V
Poids: 1,3 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb