Ersatzakku GBA 36V / 2,0Ah Li-Ion

Artikel-Nr.: Z071306 36V/2,0LI
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071306 36V/2,0LI
EAN / GTIN 3165140730495
Herstellernummer 1 600 Z00 03B

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akkupack GBA 36V 2.0Ah, Der GBA 36V 2.0Ah Professional ist ein leichter Akku für bequemes Arbeiten aus der 36-Volt-Klasse von Bosch. Er ist 46 % leichter als der 36V 6.0Ah für höheren Komfort bei der Handhabung und Verwendung. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Bosch Professional 36-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten. Der GBA 36V 2.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton; 1 x Akku GBA 36V 2.0Ah (1 600 Z00 03B)

Merkmal:

Akkuart: Li-Ion
Akkukapazität: 2 Ah
Akkuspannung: 36 V
Poids: 0,7 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb