Ersatz Akku NiMH 14,4V/2,6

Artikel-Nr.: Z071304 14,4V/2,6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071304 14,4V/2,6
EAN / GTIN 3165140334679
Herstellernummer 2 607 335 686

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bosch Original-Ersatzakku für 14,4V Akkugeräte.
  • CoolPack-Technologie für bis zu 100 % längere Lebensdauer (vgl. Akku ohne CoolPack).
  • Extrem robust.
  • Bosch flexible Power System – Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse.
  • Merkmal:

    Akkuart: NiMH
    Akkukapazität: 2,6 Ah
    Akkuspannung: 14.4 V

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb