EXPERT SL Carbide Segmentsägeblatt Multimaterial ACZ105ET

Artikel-Nr.: Z071228 ACZ105ET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071228 ACZ105ET
EAN / GTIN 3165140896139

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt
  • Lange Lebensdauer beim Schneiden von abrasivem Material und Verbundwerkstoffen
  • Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
  • Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität.
  • Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.
  • Merkmal:

    Material: Carbide
    Schnittbreite: 105 mm
    Set-Inhalt: 1Stk

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb