EXPERT SL Carbide Extra Tauchsägeblatt Metal AIZ32AIT

Artikel-Nr.: Z071227 AIZ32AIT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071227 AIZ32AIT
EAN / GTIN 4059952530666

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt
  • Herausragende Lebensdauer in harten und zähen Metallen
  • Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
  • Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
  • Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: AIZ32AIT
    Inhalt: 1Stk
    Material: Carbide
    Schnittbreite: 32 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb