HM-Riff Segmentsägeblatt ACZ65RT 65

Artikel-Nr.: Z071225 65
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071225 65
EAN / GTIN 3165140546720
Herstellernummer 2 608 661 692

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Beton, Kunststoff
Beschreibung:
Ausführung: Segmentsägeblätter ACZ 70 RT5 für Multifunktionswerkzeuge Das Blatt Starlock ACZ 70 RT5 mit garantiert feinem Schnitt zum Entfernen von Mörtel und abrasivem Material
  • Besonders dünnes Blatt von 1,6 mm Stärke für präzise Feinschnitte
  • Schneidekante für glatte schmale Schnitte mit Carbide-RIFF der Feinkörnung 50 besetzt
  • Die Schneidekante ist für besonders für hohe Lebensdauer mit Carbide-RIFF der Körnung 50 besetzt
  • Merkmal:

    Sägeblatt-ø: 70 mm
    ø lame de scie: 70 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb