BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 AB 32X30

Artikel-Nr.: Z071220 32X30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
109 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071220 32X30
EAN / GTIN 3165140545525
Herstellernummer 2 608 661 688

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent.
  • Zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und minimiert Blattverschleiß
  • Robustes Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht somit längere Nutzung

    Anwendungshinweise: Nägel flächenbündig trennen. Tauchschnitte in Gipskartonplatten.
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: AIZ32AB
    Inhalt: 1 Stk
    Material: BIM
    Schnittbreite: 32 mm
    Werkzeugaufnahme: STARLOCK

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb