BIM Tauchsägeblatt AIZ 65 BB 65

Artikel-Nr.: Z071210 65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071210 65
EAN / GTIN 3165140596169
Herstellernummer 2 608 661 781

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holzwerkstoffen, Kunststoffen. Trennen von Nichteisen Rohren und Profilen kleinerer Abmessungen. Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen.
Ausführung:
  • Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist verschleiß- und hitzeresistent, deshalb hohe Lebensdauer.
  • Die flache Ausführung des Blatts reduziert Lateralschwingung und ermöglicht direkte und blattschonende Kraftübertragung.
  • Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit.
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: AII65APB
    Inhalt: 1 Stk
    Material: BIM
    Schnittbreite: 65 mm
    Werkzeugaufnahme: STARLOCK

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb