BIM Tauchsägeblatt 28x50mm

Artikel-Nr.: Z071210 28X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071210 28X50
EAN / GTIN 3165140492478
Herstellernummer 2 608 661 644

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist verschleiß- und hitzeresistent, deshalb hohe Lebensdauer.
  • Die flache Ausführung des Blatts reduziert Lateralschwingung und ermöglicht direkte und blattschonende Kraftübertragung.
  • Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit.

    Anwendungsbereich: Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holzwerkstoffen, Kunststoffen. Trennen von Nichteisen Rohren und Profilen kleinerer Abmessungen. Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen.
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: AIZ32APB
    Inhalt: 1Stk
    Material: BIM
    Schnittbreite: 28 mm
    Werkzeugaufnahme: STARLOCK

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb