Koffer LBOXX 374

Artikel-Nr.: Z071199 374
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071199 374
EAN / GTIN 3165140767538
Herstellernummer 1 600 A01 2G3

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Koffersystem L-BOXX 374, Die L-BOXX 374 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung. Die Box ist umfassend kompatibel mit den L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen sowie dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem und bietet somit absolute Flexibilität. Fest schließende Bügel und widerstandsfähiges Material sind Schlüsselelemente ihres robusten Designs und ein Handgriff an der Vorderseite ermöglicht einfaches Tragen. Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die L-BOXX 374 hat eine Belastbarkeit bis 100 kg, eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg. Für ihr herausragendes Design wurde sie 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet.
Ausführung: Aufbewahrung- und Transportsystem „L-BOXX″ speziell für den täglichen Einsatz von der Werkstatt auf die Baustelle. Äußerst praktische Handwerkerkoffer in vier verschiedenen Größen aus schlagfestem Kunststoff. Sehr robust, belastbar bis 100 kg, spritzwassergeschützt. Einfaches Verklicken und Trennen der verschiedenen L-BOXXen mit innovativem Easy-Klick-System mit breitem Zubehörprogramm, individuell für Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial konfigurierbar. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo.

Merkmal:

Außenmaß Breite: 442 mm
Außenmaß Höhe: 389 mm
Außenmaß Länge: 357 mm
Gewicht: 3 kg
Eigenschaft Koffer: LBOXX 374

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb