Koffer LBOXX 136

Artikel-Nr.: Z071199 136
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071199 136
EAN / GTIN 3165140767514
Herstellernummer 1 600 A01 2G0

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Koffersystem L-BOXX 136, Die L-BOXX 136 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung. Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität. Die fest schließenden Bügel der Box und das widerstandsfähige Material sind maßgebliche Faktoren für ihr robustes Design, während es der zusätzliche Tragegriff an der Vorderseite einfach macht, die Box nah am Körper zu tragen. Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die L-BOXX 136 hat eine Belastbarkeit bis 100 kg, eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg. Für ihr herausragendes Design wurde sie 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet.
Ausführung: Aufbewahrung- und Transportsystem „L-BOXX″ speziell für den täglichen Einsatz von der Werkstatt auf die Baustelle. Äußerst praktische Handwerkerkoffer in vier verschiedenen Größen aus schlagfestem Kunststoff. Sehr robust, belastbar bis 100 kg, spritzwassergeschützt. Einfaches Verklicken und Trennen der verschiedenen L-BOXXen mit innovativem Easy-Klick-System mit breitem Zubehörprogramm, individuell für Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial konfigurierbar. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo.

Merkmal:

Außenmaß Breite: 442 mm
Außenmaß Höhe: 151 mm
Außenmaß Länge: 357 mm
Gewicht: 1,9 kg
Eigenschaft Koffer: LBOXX 136

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb