Exzenteraufsatz FlexiClick GEA

Artikel-Nr.: Z071196 GEA
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071196 GEA
EAN / GTIN 3165140768047
Herstellernummer 1 600 A00 1SJ

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: FlexiClick-Aufsatz GEA FC2, Bosch FlexiClick 5-in-1-System: Meistert jede Herausforderung, Hohe Flexibilität – Der Exzenteraufsatz GEA FC2 ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten, Einfache Bedienbarkeit – Der GEA FC2 kann in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne den Aufsatz vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen, Kompaktes Design – Das Eckmaß von 11 mm ermöglicht präzises Arbeiten direkt an Kanten und Wänden, Karton
Ausführung:
  • Maximale Flexibilität und präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen mit vier weiteren FlexiClick-Aufsätzen.
  • Vom Exzenter bis hin zur Aufnahme für SDS-plus Steinbohrer.
  • Verwendung:Passend auf den Bosch Schrauber GSR18V-EC FC2
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: GEA

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb