Akku-Staubsauger GAS 12V SB

Artikel-Nr.: Z071195 GAS12VSB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071195 GAS12VSB
EAN / GTIN 3165140773195
Herstellernummer 0 601 9E3 001

Beschreibung

Beschreibung:

Beschrieb: Ausführung:
Bestes Leistungs-Gewichtsverhältnis seiner Klasse. Vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten, auch an schwer zugänglichen Stellen danke zusätzlicher Fugendüse. Benutzerfreundliche Handhabung durch kompackte Bauweise.

Ausführung Solo:
Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten.
Layout: 1

Akku Volt + Ampere: 10.8V
Ausführung: Solo Gerät ohne Akku, ohne Ladegerät in LBOXX
Gewicht: 0.7kg
Bestellcode: GAS10,8VSOLOB
Typ: GAS 10.8V-Li
Lieferumfang:
  • 1 x Flachfaltenfilter
  • Fugendüse
  • L-BOXX
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen. Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdosen. Sein extrem kompaktes Design sorgt für uneingeschränkte Beweglichkeit und gutes Handling, er passt für einen bequemen Transport sogar in die kleinste L-BOXX 102. Mit seinem im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungsrohr kommt der GAS 12 V Professional problemlos an enge und weiter entfernte Stellen. 1 x Flachfaltenfilter (2 607 432 046); Fugendüse (ET-Nr. 1 600 A00 2PP); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V (1 600 A00 3KW); 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
    Vorteil: Extrem kompakter 12V-Handstaubsauger
  • Akku-Staubsauger zum Trockensaugen ermöglicht kabellose Freiheit beim Reinigen ohne Steckdose
  • Extrem kompaktes Design für wendiges Arbeiten und einfaches Handling
  • Passt sogar in die kleinste L-BOXX 102 für einen bequemen Transport
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 12 V
    Behältervolumen: 0,35 l
    Herstellerbezeichnung: GAS 12V Professional
    Volumenstrom: 900 l/min
    maximale Vakuumleistung: 45 mbar
    Gewicht inklusive Akku: 870 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb