Akku-Handkreissäge GKS12V-LI

Artikel-Nr.: Z071190 GKS12VSB
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z071190 GKS12VSB
Kopieren
EAN / GTIN 3165140772853
Kopieren
Herstellernummer 0 601 6A1 002
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschrieb: Ausführung:
Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,2 kg) für höchsten Arbeitskomfort, Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED Robuste Aluminiumfußplatte für präzise Schnitte Parallelanschlag und Führungschine Adapter optimiert für Bosch Führungschiene System im Lieferumfang Staubabsaugungsadapter kompatibel mit Bosch Absaugsystem

Ausführung Solo:
Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten.
Layout: 2

Akku Volt + Ampere: 10.8V
Ausführung: Solo Gerät ohne Akku, ohne Ladegerät in LBOXX
Drehzahl (u/min): 1400
Gewicht: 1.4
Loch ⌀: 15
Bestellcode: GKS10,8VSOLOB
Sägeblattabmessung: 85 mm
Typ: GKS10,8V-Li
Lieferumfang:
  • Akku-Handkreissäge GKS12V-LI
  • Absaugadapter
  • L-BOXX
  • Innensechskantschlüssel
  • Parallelanschlag/Führungsschienenadapter
  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Kreissäge GKS 12V-26. Die GKS 12V-26 Professional ist eine kompakte Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26,5 mm. Ihr Design ist perfekt für ein einfaches Handling und komfortables Sägen an jedem Ort. Dank ihres schmalen Griffumfangs und geringen Gewichts von nur 1,4 kg lässt sich die Akku-Kreissäge einfach kontrollieren. Die GKS 12V-26 Professional ist (mit Adapter) mit dem Bosch Führungsschienensystem für perfekte gerade Schnitte kompatibel. Die Akku-Kreissäge eignet sich ideal zum Sägen dünner Holzmaterialien wie Laminat und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) kompatibel. Die GKS 12V-26 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, gestanzter Stahlfußplatte, Spindelarretierung und Absaugstutzen. Im Lieferumfang enthalten: Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY), Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P10 829), 1x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)
    Ausführung: Handliche 12 V / 3,0 Ah Akku-Handkreissäge.
  • Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung.
  • Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,4 kg) für höchsten Arbeitskomfort.
  • Robuste Aluminiumfußplatte für präzise Schnitte.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
  • Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED.
  • Staubabsaugungsadapter kompatibel mit Bosch Absaugsystem.

    Hinweis: Kreissägeblätter finden Sie unter 560955.Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter 073851 ff und 073866.
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 1,4 kg
    Herstellerbezeichnung: GKS 12V-Li SOLO
    maximale Drehzahl: 1,4 min-1
    maximale Schnitttiefe 90°: 26,5 mm
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: BOSCH 12 V
    Sägeblatt-ø: 85 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-ø: 15 mm
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb