Akku Hobel M18BP-0

Artikel-Nr.: Z071186 M18BP-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071186 M18BP-0
EAN / GTIN 4002395137374

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Ausführung: Spantiefeneinstellung. Winkelanschlag. Spanauswurf rechts oder links. Handlicher Akku-Hobel mit 4-poligem-Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise. REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Der REDLITHIUM-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Schneller Arbeitsfortschritt dank Hartmetall-Wendemesser. Präzise Oberflächenbearbeitung dank Spantiefeneinstellung bis 2.0 mm. Bis zu 10,7 mm Falztiefe. Spanauswurf wahlweise links oder rechts. Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage. Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem. Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus. 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm. Lieferumfang: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack.

Merkmal:

Drehzahl: 14 1/min
Gewicht: 2,7 kg
Hobelbreite: 82 mm
Falztiefe: 10,7
Falztiefe: 10,7

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb