Akku Hobel 18V solo GHO 18V-Li Solo

Artikel-Nr.: Z071185 GHO18VSOLO
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071185 GHO18VSOLO
EAN / GTIN 3165140643870
Herstellernummer 0 601 5A0 300

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akku-Hobel GHO 18V-LI. Der Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional bietet eine beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment. Er verfügt über eine stufenlose Spanabnahmeneinstellung von bis zu 1,6 mm und sorgt damit für einen schnellen und kontinuierlichen Arbeitsfortschritt. Mit seinen ultrascharfen und langlebigen HM-Wendemessern erzeugt er eine hohe Oberflächengüte. Sein geringes Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und der Click & Clean-Staubabsaugung. Ferner verfügt der GHO 18V-LI Professional über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Lithium-Ionen-Technologie und Drehzahlvorwahl. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät; L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Vorteil:
  • Schneller Arbeitsfortschritt mit stufenloser Spantiefeneinstellung
  • Ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser für eine hohe Oberflächengüte
  • Kompakt und leicht für komfortables Arbeiten

    Lieferumfang: Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in Karton, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten. Basis Set mit 2 Akkus und Ladegerät im Karton Z071109 BASIS.
  • Merkmal:

    Drehzahl: 14 1/min
    Gewicht: 2,6 kg
    Hobelbreite: 82 mm
    Falztiefe: 0-8mm
    Falztiefe: 0-8mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb