Akku Stichsäge GST18V-Li S Solo

Artikel-Nr.: Z071178 GST18VSS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071178 GST18VSS
EAN / GTIN 3165140786942
Herstellernummer 0 601 5A5 101

Beschreibung

Beschreibung:

Beschrieb: Ausführung:
Extrem kompakte Akkustichsäge durch kürzeste Baulänge (nur 260 mm) ihrer Klasse für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit auch an engen Stellen. Hohe Leistung. Werkzeugloses Einhand-Sägeblattspannsystem mit Sägeblattauswurf und Park-Position für sicheren und schnellen Sägeblattwechsel. Robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle für bessere Gleiteigenschaften und zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kleinster Griffumfang (nur 128 mm) für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten. Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED und starker Späneblasfunktion. Ergonomischer Bügelgriff mit großflächigen Softgrip-Auflagen für komfortables Arbeiten. 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte. Stufenlose Gasgebefunktion ideal zum präzisen Ansägen und für Eintauchschnitte.

Ausführung Solo:
Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten. Basis Set mit 2 Akkus und Lagegerät im Karton.

Akku Volt + Ampere: 18V
Ausführung: Normaler Griff
Gewicht: 2.4
Hubzahl: 2700
Bestellcode: GST18VSSOLO
Schnittiefe Holz: 120
Typ: GST 18 V-LI S Solo
Beschreibung: Akku-Stichsäge GST 18V-LI S. Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI S Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihre schmale Stabform sorgt für optimale Kontrolle selbst bei Schnitten von unten. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click?&?Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Die GST 18V-LI S Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. Spanreißschutz (2 601 016 096); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399); 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31); 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 2,4 kg
Herstellerbezeichnung: GST18V-Li S. Solo
maximale Sägestärke Holz: 120 mm
maximale Sägestärke Stahl: 8 mm
Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Poids: 2,4 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb