Akku Bügel-Stichsäge 18V solo GST 18V-Li B Solo

Artikel-Nr.: Z071178 GST18VSOLO
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071178 GST18VSOLO
EAN / GTIN 3165140786980
Herstellernummer 0 601 5A6 101

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akku-Stichsäge GST 18V-LI B. Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihr Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl ermöglicht eine optimale und einfache Werkzeugführung. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click?&?Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Die GST 18V-LI B Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH); 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399); 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31); 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879); Spanreißschutz (2 601 016 096)

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 2,4 kg
Herstellerbezeichnung: GST 18V LI B
maximale Sägestärke Holz: 120 mm
maximale Sägestärke Stahl: 8 mm
Poids: 2,4 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb